Soporte para calibre cilíndrico OD 105 mm

Número de artículo: 435160 105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del soporte (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Conexión roscada espiga/soporte M10×1
    ⌀ de barra 12 mm
    Longitud del soporte 105 mm
    Tipo de producto Soporte calibre cilíndrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435160 105
    EAN / GTIN 2050001041562
    Número del fabricante 32000070

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de instrumentos OD con conexión roscada M10×1 para conectar directamente a todos los verificadores de interiores cilíndricos OD, ⌀ de barras 12 mm.

    Nota:

    Soporte para palpador eléctrico y en versión reforzada (barra de ⌀ 18 mm), así como soporte con retracción para aliviar la presión sobre los contactos de medición disponibles bajo petición.