Instrumento de ajuste ESU 4,5-160 mm

Número de artículo: 435140 4,5-160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ajuste (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de ajuste 4.5 mm - 160 mm
    Seguridad de ajuste fu (sin tener en cuenta la calidad del bloque calibrador) 2 µm
    Tipo de producto Dispositivo de ajuste de precisión para interiores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435140 4,5-160
    EAN / GTIN 2050001048059
    Número del fabricante 12500001

    Descripción

    Ejecución:

    Calibrador ESU para ajustar de forma exacta verificadores de interiores de precisión a la medida teórica deseada por medio de bloques calibradores. Los contactos de medición son de MD lapeados en la calidad del bloque calibrador. Posibilidad de ajuste vertical y horizontal.

    Partes opcionales:

    Columna soporte para uso vertical a petición.