Juego de anillos de compr., acero (medidas como las de las cabezas palp.), Capacidad de medición: 4,5-7,5mm

Número de artículo: 435030 4,5-7,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 34.82 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 4.5 mm - 7.5 mm
Número de anillos comprobación 7
Tipo de producto Anillo de comprobación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435030 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001048400
Número del fabricante 62700205

Descripción

Idóneo para:

Instrumento de medición de precisión para interiores n.º 435010.

Nota:

Versiones con capacidad de medición de hasta 20 mm y agujeros ciegos disponibles a petición.