Cabeza palpadora para verificadores de interiores de precisión OSIMESS 5,20-5,80 mm

Número de artículo: 435015 5,20-5,80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación 5.2 mm - 5.8 mm
Tipo de producto Cabeza palpadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435015 5,20-5,80
EAN / GTIN 2050001055927
Número del fabricante 62700017

Descripción

Ejecución:

Cabezas palpadoras OSIMESS para diámetros pequeños desde 1,0 hasta 11,5mm (sin agujas de medición). Tam. 0,95-1,15 a tam. 3,80-4,20 en metal duro. A partir del tam. 4,15-4,80 en recubrimiento DLC.