Reloj comparador con graduación hacia la izquierda 30 mm

Número de artículo: 434807 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 108.91 /piezas
  • US $ 35.74 /piezas
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 30 mm
Valor de división de escala 0.01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 20 µm
⌀ de los pernos palpadores 5 mm
⌀ reloj comparador 58 mm
Fuerza de medición 0.8 N - 1.6 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 57 mm
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434807 30
EAN / GTIN 4031452160765

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador de precisión con carcasa metálica, mango de 8 mm h6, templado y rectificado. Con graduación hacia la izquierda para el empleo con puentes de medición de profundidad y verificadores de interiores de precisión.

Idóneo para:

Instrumentos de medición de profundidad n.º 434805.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra