Palpador de medición de longitudes radial inductivo GT62

Número de artículo: 434785 GT62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición ±5 mm
    Repetibilidad 0.05 µm
    Desviación de la linealidad (L = longitud medición en mm) 1 + 4 × L µm
    Levantamiento perno de medición mecánico / vacío
    Recorrido perno de medición 10.3 mm
    Compatibilidad TESA
    Fuelle protector Viton
    Clase de protección IP IP 65
    Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,9 N
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434785 GT62
    EAN / GTIN 7630041112610
    Número del fabricante 03230042

    Descripción

    Ejecución:

    Palpadores de medición de longitudes de precisión de uso versátil.
    • Perno de medición preciso, guiado por bolas.
    • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
    • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
    • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
    • Excelente protección electromagnética.
    Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, resistencia y durabilidad.
    Palpador de medición con una capacidad de medición amplia.

    Ventaja:

    Gracias al fuelle de protección de Viton, especialmente adecuado para aplicaciones en combinación con refrigerantes y lubricantes. Especialmente adecuado para dispositivos de medición multipunto.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Aplicación:

    Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

    Partes opcionales:

    Insertos de medición, resortes de presión de medición.