{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | ±5 mm | |
Repetibilidad | 0.05 µm | |
Desviación de la linealidad (L = longitud medición en mm) | 1 + 4 × L µm | |
Levantamiento perno de medición | mecánico | |
Recorrido perno de medición | 10.3 mm | |
Compatibilidad | TESA | |
Fuelle protector | Viton | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Presión de medición en el punto cero eléctrico | 0,9 N | |
Tipo de producto | Pulsador |
Número de artículo | 434784 GT61 | |
EAN / GTIN | 7630041113570 | |
Número del fabricante | 03290153 |