{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Altura de las cifras | 11 mm | |
Indicador con iluminación de fondo | no | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0.02 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 42 | |
Fuerza de medición | ≤1,8 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Vástago de sujeción longitud | 19.5 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Función de preajuste | sí | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59 mm | |
Grosor de la carcasa | 44.2 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador | |
Interruptor ON/OFF | sí |
Número de artículo | 434065 25 | |
EAN / GTIN | 4946368850290 | |
Número del fabricante | 543-725B |