{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 5 mm | |
Valor de división de escala | 0.001 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 0.2 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 10 µm | |
Fuerza de medición | 1 N - 1.5 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 40 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 433400 5/40 | |
EAN / GTIN | 2050001749307 |