{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 1 mm | |
Valor de división de escala | 0.001 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 0.2 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 5 µm | |
Fuerza de medición | 1.5 N - 2 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 433090 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197422071 | |
Número del fabricante | 433090 1/58 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador fino con protección contra golpes 1/58 mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 201.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
US $ 95.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 0.2 | 0.2 |
⌀ de carcasa | 58 | 58 |
Capacidad de medición | 1 | 1 |
Fuerza de medición | 1.5 ;2 | 1.5 ;2 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Reloj comparador | Reloj comparador |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 5 | 5 |