{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 30 mm | |
Valor de división de escala | 0.01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 20 µm | |
Fuerza de medición | 0.8 N - 1.6 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 433060 30/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204226 | |
Número del fabricante | 433060 30/58 |