{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 mm - 5 mm | |
Valor de división de escala | 0.01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 0.5 mm | |
Esfera numérica giratoria | sí | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Fuerza de medición | 0.63 N - 0.77 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 40 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432670 5/40 | |
EAN / GTIN | 7630041151794 |