{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Lectura | 1/100 mm | |
Valor de división de escala | 0.01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Esfera numérica giratoria | sí | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
Fuerza de medición | 0.56 N - 0.84 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432140 10/58 | |
EAN / GTIN | 7630041109900 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador de precisión con protección contra golpes 10/58 mm
a petición
En stock
133 piezas en stock
US $ 115.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
US $ 143.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
US $ 107.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 0 ;10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de división de escala | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Reloj comparador | Reloj comparador | Reloj comparador |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 | 15 | 15 |