Barras de medición, precisión 00 500 mm

Número de artículo: 431810 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Paralelismo 0.0015 mm
    Longitud 500 mm
    Anchura 45 mm
    Altura 90 mm
    Peso 6 kg
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Tipo de producto Placas de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 431810 500
    EAN / GTIN 2050001045850

    Descripción

    Ejecución:

    ver n.º 430400. A partir de longitud de 1000 mm con mangos. Los dos cantos elevados están lapeados de precisión por diamante, uniformes y paralelos uno frente a otro.

    Aplicación:

    Para control de linealidad y paralelismo, para fines de trazado.

    Volumen de suministro:

    Incluido embalaje de transporte.

    Nota:

    Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos. Barras de medición hasta 4000 mm de longitud a petición. Caja de madera o Flight Case con recargo a petición.