Par de cabezales móviles, calidad 1, modelo pesado 150 mm

Número de artículo: 431710 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de puntos (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Precisión axial ±0,008 mm
    Asiento pínola CM2
    Calidad 1
    Prismas para ⌀ de árbol 10 mm - 50 mm
    Altura de puntos 150 mm
    Anchura 120 mm
    Longitud por par 360 mm
    Peso por dos unidades 28 kg
    Resistencia al esfuerzo máxima 75 kg
    Tipo de producto Cabezal móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 431710 150
    EAN / GTIN 2050001039149

    Descripción

    Ejecución:

    De hierro fundido especial sólido con una resistencia al desgaste especialmente elevada. Un cabezal móvil con pinola fija, un cabezal móvil con pinola móvil axial. Ajuste de la pinola con palanca. Con insertos prismáticos templados.

    Precisión:

    Calidad 1, precisión de eje ± 0,008 mm.

    Nota:

    Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos. Otras alturas de punta por solicitud.