Par de soportes desenrolladores

Número de artículo: 431705
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
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
    Intervalo de ⌀ 25 mm - 150 mm
    Altura de puntos 147 (d = 25) mm
    Anchura tuerca corredera h6 14 mm
    Peso por dos unidades 15 kg
    Resistencia al esfuerzo máxima 150 kg
    Tipo de producto Soportes desenrolladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 431705
    EAN / GTIN 4030234000404

    Descripción

    Ejecución:

    De fundición especial sólida. 2 rodillos con rodamiento de bolas para incorporar piezas de comprobación cilíndricas cada uno.