{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Compensación de altura | 25 mm | |
Altura de trabajo máxima (borde superior placa de granito) | 900 mm | |
adecuado para tamaño de placa longitud×ancho | 1000X630 mm | |
Altura de la estructura inferior | 720 mm | |
Anchura de la estructura inferior | 750 mm | |
Profundidad de la estructura inferior | 560 mm | |
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento | 780 mm | |
Capacidad de carga distribuida en la superficie | 1,000 kg | |
Material bandeja portaobjetos | Haya Multiplex | |
Peso | 31 kg | |
Tipo de producto | Estructura inferior |
Número de artículo | 431000 1000X630 | |
Número del fabricante | 431000 1000X630 |