{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12 mm - 25 mm | |
Lectura | 0.001 mm | |
Límite de error | 0,005 / 0,006 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic | |
Suministro de energía | con pilas | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Cantidad de cabezas de medición | 3 | |
Número de anillos comprobación | 2 | |
⌀ anillo de comprobación | 16 / 20 mm | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429260 12-25 | |
EAN / GTIN | 4946368636726 | |
Número del fabricante | 568-925 |