{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 40 mm - 50 mm | |
Lectura | 0.005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0.006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 0.3 mm | |
Profundidad de medición estándar | 98 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 248 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 140 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429005 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517230 | |
Número del fabricante | 368-169 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos 40-50 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 841.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 580.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0.006 | 0.006 |
Capacidad de medición | 40 ;50 | 40 ;50 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 98 | 97 |
Medida a | 0.3 | 0.5 |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |