Micrómetro de interiores MicroGauge, Capacidad de medición: 0,95-1,55mm

Número de artículo: 428670 0,95-1,55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0.95 mm - 1.55 mm
Rango de medición cabezas de medición 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm
Lectura seleccionable 0,01/0,001/0,0005 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Repetibilidad 0.001 mm
Linealidad ⌀ 1,0 − 1,55: máximo 2 % del recorrido de medición; mínimo 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: máximo 1 % del recorrido de medición; mínimo 0,001 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Cantidad de cabezas de medición 5
Número de anillos comprobación 5
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428670 0,95-1,55
EAN / GTIN 5051102218928

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición de taladros de 2 puntos para medición de taladros de alta precisión entre 0,95– 10,35 mm. El formato compacto y el peso reducido (masa de un bolígrafo) facilitan la medición de piezas de precisión pequeñas. Contactos de medición de cromado duro, abombados. Claro indicador LCD con resolución conmutable hasta 0,0005 mm. Salida de datos a través de RS232 Proximity o USB Proximity. Estanco al polvo y protegido contra chorros de agua (IP65).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 357, anillos de comprobación con certificados de calibración UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948

Nota:

Disponible como aparato independiente o en juego, topes de profundidad a petición. Mediante la utilización de un adaptador adicional se pueden conectar palpadores Diatest.