{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 10 mm - 20 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación HCT móvil | |
Técnica de medición | digital | |
Cantidad de cabezas de medición | 3 | |
Número de anillos comprobación | 2 | |
⌀ anillo de comprobación | 12,5 / 20 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428652 10-20 | |
EAN / GTIN | 5051102209681 |