Ejecución:
Construcción de tubo ligera,estable. Dos soportes de medición para el asiento de los distintos suplementos de medición. Soportes de medición firmes (sin ranura guía) para el ajuste aproximado deslizable en el tubo. Soportes de medición móviles apoyados en guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción, con lo que ofrecen una precisión superior. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Para la introducción sin contacto en la posición de medición, el brazo de medición móvil se puede retraer. Capacidad de medición ampliable a voluntad por prolongación opcional (3000 mm como máx.). Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con ⌀ de mango 8 mm h6.
Aplicación:
Instrumento de medición universal para mediciones comparativas. Para medición exterior e interior en las más diversas formas de piezas de trabajo y para la medición de resaltos estrechos. Con accesorios opcionales para medir rebordes de centrado, escotaduras, ranuras, moldes de cola de milano, conos, dentados, así como roscas interiores y exteriores.
Volumen de suministro:
Aparato base, estuche de madera.
Partes opcionales:
Reloj comparador o comparador con capacidad de medición 25 mm.