Juego micrómetros de interiores 50-150 mm

Número de artículo: 427500 50-150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 108.91 /piezas
  • US $ 154.93 /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 50 mm - 150 mm
    Lectura 0.01 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    ⌀ de tambor de medición 15 mm
    ⌀ de tubo 12.5 mm
    Técnica de medición analógico
    Cantidad de prolongaciones 3
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 427500 50-150
    EAN / GTIN 4946368438320
    Número del fabricante 137-201

    Descripción

    Ejecución:

    Un micrómetro base 50 − 63 mm y diversas prolongaciones. Al micrómetro base se atornillan una o varias prolongaciones según el campo de medición seleccionado. Las prolongaciones se componen de bloques calibradores cilíndricos.

    Ejecución - imagen:

    Tapa protectora de rosca
    Prolongación de 13 mm
    Prolongación de 25 mm
    Micrómetro base 50 – 63 mm

    Precisión:

    (3 + cantidad de prolongaciones + L / 50) µm.

    Volumen de suministro:

    Micrómetro base y prolongaciones.