{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 5 mm - 30 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 10 µm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de pico |
Número de artículo | 426800 5-30 | |
EAN / GTIN | 4045197204127 | |
Número del fabricante | 426800 5-30 |