{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 100 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ aguja de medición | 4 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Número de agujas de medición | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 425200 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368016382 | |
Número del fabricante | 129-115 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibre de profundidad 0-100 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 457.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 331.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de agujas de medición | 4 | 4 |
Longitud de puente | 100 | 100 |
⌀ de tambor de medición | 18 | 18 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |