Horquilla de control con comparador con picos de medición 80-130 mm

Número de artículo: 424906 80-130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 75.63 /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 80 mm - 130 mm
Paralelismo ortogonal de las superficies medición 3 µm
Recorrido palpador de medición 2.5 mm
Fuerza de medición 9 N
Superficie de medición 15×17 mm
Medición de espacio entre dientes desde módulo m 1
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 424906 80-130
EAN / GTIN 4059192017767
Número del fabricante 4452002

Descripción

Ejecución:

Con patas de medición con amplia holgura, refrentadas de metal duro. Para medir diámetros de resaltos, rebordes de centrado, rebajes en árboles, distancias de escotaduras y espacio entre dientes WK estrechos para determinar el grueso del diente en engranajes rectos y helicoidales.
Arco resistente de acero forjado con aislamiento térmico. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Yunque apoyado sobre muelles que se puede retraer por medio de una palanca para incorporar la pieza de trabajo. Explorador invertido ajustable en todo el campo de medición por medio de una cremallera y un tornillo sin fin moleteado. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado regulable para ajuste en el centro de la pieza de trabajo. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefiere el cuadrante indicador n.° 434674 tam. 25/0,5 y tam. 50/1. Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico.

Volumen de suministro:

Sin micrómetro con cuadrante indicador, incluye caja de madera.

Partes opcionales:

Barras de ajuste, cuadrante indicador n.° 434674. Soporte de fundición, soporte de instrumentos de medición tipo FK para transmitir el movimiento de elevación en el eje de medición, insertos de medición.