{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 50 mm - 100 mm | |
Paralelismo ortogonal de las superficies medición | 2 µm | |
Planeidad de las superficies | 0.2 µm | |
Recorrido palpador de medición | 2.5 mm | |
Fuerza de medición | 7,5 N | |
⌀ superficie de medición | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Horquilla de control con comparador |
Número de artículo | 424900 50-100 | |
EAN / GTIN | 4059192017613 | |
Número del fabricante | 4450002 |