{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 50 mm | |
Campo de medición del comparador | ± 0,05 mm | |
Lectura del micrómetro | 0.005 mm | |
Lectura del comparador | 0.001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 7.5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 25 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Tipo de producto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número de artículo |
424805 0-50
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4059192004774
Copiar |
|
Número del fabricante |
4154030
Copiar |
|
Fabricante | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |