Micrómetro para exteriores de rosca sin insertos 50-75 mm

Número de artículo: 422340 50-75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 50 mm - 75 mm
    Lectura 0.01 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    ⌀ de varilla 6.5 mm
    Paso de husillo 0.5 mm
    ⌀ de tambor de medición 20 mm
    Técnica de medición analógico
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 422340 50-75
    EAN / GTIN 4250099618372

    Descripción

    Ejecución:

    Varilla patrón rectificada y templada con perforación para insertos de medición. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante. Con carraca sensitiva (acoplamiento por fricción) y avance rápido para un ajuste momentáneo. Arco con aislamiento térmico.

    Aplicación:

    Para una medición eficaz de ⌀ de bordes de roscas exteriores. Un par de insertos (gárgol y punta) que se adecuan a múltiples alturas de paso. El requisito es que el ángulo de ataque que se va a medir se mantenga.

    Volumen de suministro:

    A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste de 60° sin insertos roscados.

    Partes opcionales:

    Gárgol y punta n.º 421652.

    Nota:

    Otras capacidades de medición disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra