Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Micrómetro para exteriores digital con punta de medición 0-25 mm

Número de artículo: 421726 0-25
  • Norma: DIN 863
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Embalaje: Caja estable
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Graduación tambor de medición: 1/50

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Lectura 0.001 mm
Lectura 0.0001 pul
Clase de protección IP IP 54
Técnica de medición digital
Embalaje Caja estable
Lectura conmutable mm / pulgadas
Margen de error 4 µm
Graduación tambor de medición 1/50
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421726 0-25
Número del fabricante 421726 0-25

Descripción

Ejecución:

Indicación digital fácilmente legible, con lectura analógica adicional. Carcasa metálica resistente.
Varilla patrón giratoria, superficies de medición refrentadas de metal duro

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra