{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Lectura | 0.001 mm | |
Límite de error | 2 µm | |
⌀ de varilla | 6.35 mm | |
Paso de husillo | 2 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Puerto USB | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421572 50-75 | |
EAN / GTIN | 4946368716626 | |
Número del fabricante | 293-142-30 |