Micrómetro para exteriores digital 75-100 mm

Número de artículo: 421571 75-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 48.63 /piezas
  • US $ 89.28 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 75 mm - 100 mm
Lectura 0.001 mm
Límite de error 2 µm
⌀ de varilla 6.35 mm
Paso de husillo 2 mm
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421571 75-100
EAN / GTIN 4946368716718
Número del fabricante 293-148-30

Descripción

Ejecución:

Márgenes de error con mayor precisión que los requisitos de DIN 863. Indicador LCD extragrande (7,5 mm). “Function Lock” evita el ajuste inadvertido del punto cero. Carraca combi (limitación de par en el tambor y en el avance rápido) para manejo con una mano y uso en el soporte.

Ventaja:

Reducción del tiempo medición hasta 40 % gracias al paso de husillo 2 mm.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

1 batería n.º 081560 tam. 357. A partir tam. 25 − 50, 1 barra ajuste.