{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 150 mm - 300 mm | |
Lectura | 0.001 mm | |
⌀ de varilla | 6.35 mm | |
Paso de husillo | 0.5 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 25 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Peso | 1.88 kg | |
Número de barras de ajuste | 6 | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421558 150-300 | |
EAN / GTIN | 4946368695891 | |
Número del fabricante | 340-252-30 |