Micrómetro de exteriores digital IP65 con salida de datos 75-100 mm

Número de artículo: 421525 75-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 89.28 /piezas
  • US $ 48.63 /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 75 mm - 100 mm
Lectura 0.001 mm
Límite de error 3 µm
⌀ de varilla 6.35 mm
Paso de husillo 0.5 mm
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421525 75-100
EAN / GTIN 4946368672854
Número del fabricante 293-233-30

Descripción

Ejecución:

Límites de error con mayor precisión que los requisitos de DIN 863.
Indicador LCD extragrande (7,5 mm) para una lectura rápida y sin fallos, bloqueo de teclado.
Superficies de medición refrentadas de metal duro.
Modelo con protección contra golpes.
Husillo de medición templado y rectificado.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25 − 50.

Partes opcionales:

n.º 421525 y 421527, cable de datos n.º 497445.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra