Micrómetro para exteriores digital IP65 i-wi 25-50 mm

Número de artículo: 421325 25-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 48.63 /piezas
  • US $ 89.28 /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 25 mm - 50 mm
Lectura 0.001 mm
Lectura 0.0001 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 2 µm
⌀ de varilla 6.5 mm
Paso de husillo 0.5 mm
Interfaz Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 65
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Aplicación de radio Software del fabricante
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421325 25-50
EAN / GTIN 4059192058760
Número del fabricante 4157101

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Posición cero en cualquier posición. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.
Mediante un indicador de tolerancia cómodo con límites de aviso reconoce el operador cuándo y cómo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Radiorreceptor i-wi n.° 498912 STICK.