{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Lectura | 0.001 mm | |
Lectura | 0.0001 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 3 µm | |
⌀ de varilla | 6.5 mm | |
Paso de husillo | 0.5 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421318 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058463 | |
Número del fabricante | 4157003 |