{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 100 mm - 150 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
Límite de error | 4 µm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
⌀ de tambor de medición | 24 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420900 100-150 | |
EAN / GTIN | 4250099609202 |