Micrómetro de exteriores grande 300-400 mm

Número de artículo: 420810 300-400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 337.48 /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 300 mm - 400 mm
Lectura 0.01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 3 µm
⌀ de varilla 8 mm
Recorrido de medición del husillo 25 mm
⌀ de tambor de medición 21 mm
Técnica de medición analógico
Peso 5.3 kg
Número de insertos de medición 4
Número de barras de ajuste 4
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420810 300-400
EAN / GTIN 4946368215143
Número del fabricante 104-142A

Descripción

Ejecución:

Husillo y superficie de medición templados y rectificados; bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante, con graduación quincuagesimal, trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
Los 4 yunques de medición fácilmente intercambiables ofrecen un campo de medición de 100 mm por tamaño.