Micrómetro de exteriores 0-25 mm

Número de artículo: 420540 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 42.18 /piezas
  • US $ 27.08 /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
    Lectura 0.01 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    Límite de error 2 µm
    ⌀ de varilla 6.35 mm
    ⌀ de tambor de medición 18 mm
    Técnica de medición analógico
    Modelo superficie de medición Equipado con plaquitas de metal duro
    Peso 0.3 kg
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 420540 0-25
    EAN / GTIN 4946368508535
    Número del fabricante 102-701

    Descripción

    Ejecución:

    Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
    usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.
    Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
    Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
    Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.

    Volumen de suministro:

    A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.