{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 50 mm - 75 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 2 µm | |
⌀ de varilla | 6.5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18.5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420450 50-75 | |
EAN / GTIN | 7630041104103 | |
Número del fabricante | 00110103 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de exteriores 50-75 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 429.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
US $ 63.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.01 | 0.01 |
⌀ de tambor de medición | 18.5 | 18 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6.5 | 6.5 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |