{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 4 µm | |
⌀ de varilla | 6.5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 17.5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420410 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192003647 | |
Número del fabricante | 4134000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 98.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
444 piezas en stock
US $ 36.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,646 piezas en stock
US $ 73.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
US $ 53.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
⌀ de tambor de medición | 17.5 mm | 18 mm | 19 mm | 20.5 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ de varilla | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |