Juegos de micrómetros para exteriores, Capacidad de medición: 0-150mm

Número de artículo: 420404 0-150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 325.21 /piezas
  • US $ 596.72 /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Técnica de medición analógico
Número de micrómetros 6
Número de barras de ajuste 5
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420404 0-150
EAN / GTIN 4045197604255
Número del fabricante 420404 0-150

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores n.º 420402.