{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura conmutable | 0.01 mm | |
Lectura conmutable | 0.0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Aplicación de radio | Software del fabricante | |
Seguridad del valor de medición | Sistema Lock referencia MAHR | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud de puente | 150 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 11,5 × 3,6 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad para ranuras |
Número de artículo | 418754 300 | |
EAN / GTIN | 4059192057336 | |
Número del fabricante | 4126534 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibres de profundidad de ranura digitales IP 67, i-wi 300 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1,330.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 858.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Sección transversal regleta graduada | 11,5 × 3,6 | 23,5 × 9 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |