Pie de rey digital ”Ultra Light” 1000 mm

Número de artículo: 415542 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 90.81 /piezas
  • US $ 99.10 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 67

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 1,000 mm
Lectura 0.01 mm
Lectura 0.0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0.05 mm
Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 202 mm
Altura de las cifras pantalla LCD 20 mm
Técnica de medición digital
Peso 1.8 kg
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415542 1000
EAN / GTIN 7640125712452

Descripción

Ejecución:

Pie de rey extremadamente ligero. Regla graduada de perfil hueco de aluminio, rigidez muy elevada gracias a cuatro barras de acero templadas y rectificadas. Pantalla LCD muy grande, altura de las cifras 20 mm. Patas exteriores de acero templado inoxidable, revestido de titanio. Limitación de la fuerza de medición para que se mantenga constante (7,5 - 11,5 N). Pasadores cilíndricos intercambiables para mediciones interiores. Funciones: Preajuste,  máx./mín., delta, indicador de los límites de tolerancia superiores e inferiores.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incl. 1 batería n.º 081560 tam. CR2032, 2 espigas para la medición interior.en el pico.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra