{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura | 0.0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0.04 mm | |
Interfaz | Puerto USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415365 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001949639 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey de taller digital IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 1000mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 3,001.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,431.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.01 mm | 0.01 mm |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Técnica de medición | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |