Estuche de madera 200 mm

Número de artículo: 415330 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño del pie de rey (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud interior 315 mm
Anchura interior 145 mm
Altura interior 20 mm
Tipo de producto Estuche

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415330 200
EAN / GTIN 4029713200015
Número del fabricante 0003220

Descripción

Ejecución:

Estuches de madera para pies de rey con revestimiento de espuma liso.

Nota:

Se pueden suministrar otras dimensiones a petición.