{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 862 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 2,000 mm | |
Lectura | 0.05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
Límite de error | 0.22 mm | |
Longitud del pico | 200 mm | |
⌀ parte de medición interior | 30 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Peso | 9.3 kg | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415195 2000 | |
Número del fabricante | 415195 2000 |