{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura | 0.0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Desconexión automática | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Material carcasa | Metal | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412821 150 | |
EAN / GTIN | 4045197770233 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey digital ABS 150 mm
a petición
En stock
6,372 piezas en stock
US $ 101.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,157 piezas en stock
US $ 101.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Desconexión automática | sí | sí |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Capacidad de medición | 0 ;150 | 0 ;150 |
Longitud del pico | 40 | 40 |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | ⌀ 1,6 |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal |