{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura | 0.0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,02 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
Tamaño constructivo internacional | CR2032 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412781 150 | |
EAN / GTIN | 4062406773922 | |
Número del fabricante | 412781 150 |