{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura | 0.0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Conmutación stand-by | sí | |
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
Desconexión automática | sí | |
Duración de funcionamiento | 12000 horas | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412760 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148633 | |
Número del fabricante | 00530140 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital TESA-CAL IP67, Capacidad de medición: 150mm
a petición
En stock
338 piezas en stock
US $ 193.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,654 piezas en stock
US $ 163.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.01 mm | 0.01 mm |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Todas las piezas | templado | templado |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Técnica de medición | digital | digital |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal |